ボーセイ
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
注文コード
44700196
品番
TDF-M3-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法D(mm)
6.18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
7.2
取付穴径(Φmm)
6.2
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。