ボーセイ
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
10
12
14
16
3
4
6
8
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44700634
品番
TDFS-M2.5-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法D(mm)
4.18
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1