ボーセイ
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
10
12
14
16
3
4
6
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44700756
品番
TDFS-M3-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法D(mm)
6.18
寸法B(mm)
7.2
取付穴径(Φmm)
6.2
最小板厚(mm)
1