ボーセイ
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細TBDFS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
5
10
12
14
16
18
20
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44701027
品番
4.2-M3-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
寸法D(mm)
4.18
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1