ボーセイ
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
10
12
14
16
18
20
5
6
8
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44701176
品番
TBDF-M2-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法S(mm)
(最小)9.5
寸法D(mm)
4.18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。