ボーセイ
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
10
12
14
16
18
20
5
6
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44701352
品番
TBDF-M3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法S(mm)
(最小)3
寸法D(mm)
6.18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
7.2
取付穴径(Φmm)
6.2
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。