A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766

 

A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766
A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766
A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766
A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766
A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766
A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766
A-8176 裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ) コーコス信岡 44701766

裏綿ワンタックカーゴパンツ(脇シャーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)84~90
サイズLL
内容量1着注文コード44701766品番A-8176
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ウエストに余裕をもって穿ける脇シャーリング(ゴム)タイプ
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両サイドカーゴポケット
長財布が入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ワンタック/脇シャーリング/脇ゴム/カーゴ/パンツ種別カーゴパンツネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)80機能超軽量渡幅(cm)37適応ウエスト(cm)84~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする