ボーセイ
セルフクリンチングブローチングスペーサーTKFE(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
3
10
3
6
8
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44702481
品番
TKFE-M4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。