A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500

 

A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500
A-9073 ストレッチ スラックス コーコス信岡 44702500

ストレッチ スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)100
実寸ウエスト(cm)103
サイズ5L
内容量1着注文コード44702500品番A-9073
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
フロント持ち出し仕様
ウエストは帯がないヴィンテージ仕様
スマートフォンが入るサイドマルチポケット付き
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット
ひざタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/JIS/帯電防止/スラックス/パンツ/作業/ズボン/作業着種別スラックスネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止/接触冷感/反射渡幅(cm)42素材ストレッチ ドライドビー適応ウエスト(cm)100実寸ウエスト(cm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする