曜日別特売
SL-M4-1 セルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱) セルジャパン 44702847

セルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
寸法H(mm)(最大)1
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000個)注文コード44702847品番SL-M4-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7寸法T(mm)3.75材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1寸法D(Φmm)(最大)7.15取付穴径(Φmm)7.2寸法B(Φmm)5.2寸法E(Φmm)8.1最小板厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする