曜日別特売
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184

 

A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184
A-9075 ストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡 44703184

ストレッチ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
適応ウエスト(cm)85
実寸ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1着注文コード44703184品番A-9075
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
フロント持ち出し仕様
ウエストは帯がないヴィンテージ仕様
両サイドカーゴポケット
カーゴポケットのフラップを閉じたままスマホを収納できる上から入る右サイドスマホポケット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット
ひざタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/JIS/帯電防止/スラックス/パンツ/作業/ズボン/作業着種別カーゴパンツブラックサイズLL混率(%)ポリエステル80/綿20股下(cm)80機能ストレッチ/帯電防止渡幅(cm)35.5素材ストレッチドライドビー適応ウエスト(cm)85実寸ウエスト(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする