姫野精工所
ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
呼び径
M10
M10
M12
M13
M16
M2.5
M20
M3
M5
M8
長さ(mm)
55
10
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
8
80
90
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44703242
品番
M10×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M10
長さ(mm)
55
材質
鉄
真円度・円筒度(μm)
3
寸法D(Φmm)
10
表面処理
生地
寸法R(mm)
2