姫野精工所
ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
呼び径
M13
M10
M12
M13
M16
M2
M2.5
M20
M5
長さ(mm)
55
10
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
8
80
90
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44704116
品番
M13×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び径
M13
長さ(mm)
55
材質
鉄
真円度・円筒度(μm)
4
寸法D(Φmm)
13
表面処理
生地
寸法R(mm)
2