曜日別特売
90203001 レインボーアンブレラ 丸玉工業 44705975

90203001 レインボーアンブレラ 丸玉工業 44705975
90203001 レインボーアンブレラ 丸玉工業 44705975

レインボーアンブレラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
親骨長さ(cm)60
内容量1セット(6本)注文コード44705975品番90203001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

見た目鮮やかなレインボーカラーのビニール傘

用途
雨や風から身を守り、顔や髪が濡れるのを防ぎ、防寒対策にもなります。
材質生地:POE、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂親骨長さ(cm)60仕様ワンタッチ骨数(本)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする