曜日別特売
90220020 ジャンプ傘60 丸玉工業 44706298

ジャンプ傘60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ネイビー
内容量1セット(6本)注文コード44706298品番90220020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワンタッチジャンプ式のポリエステル傘。

用途
ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります
仕様ワンタッチ材質生地:ポリエステル、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂ネイビー骨数(本)8親骨長さ(cm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする