大阪魂
ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
44707442
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
呼び
M10
寸法A(mm)
22
表面処理
グレー
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
15