アンウェイジャパン
ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44707485
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M36
寸法A(mm)
68
寸法H1(mm)
143
寸法H2(mm)
80
材質
樹脂
表面処理
グレー