曜日別特売
W1/2 ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 44707512

ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)注文コード44707512品番W1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質樹脂呼びW1/2寸法A(mm)26表面処理グレー寸法H1(mm)43寸法H2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする