用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)87×18×40形縦長質量(g)45機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)