曜日別特売
901181501 Alu-Secateurs B+/L 8702-20 GARDENA(ガルデナ) 44709518

901181501 Alu-Secateurs B+/L 8702-20 GARDENA(ガルデナ) 44709518
901181501 Alu-Secateurs B+/L 8702-20 GARDENA(ガルデナ) 44709518
901181501 Alu-Secateurs B+/L 8702-20 GARDENA(ガルデナ) 44709518
901181501 Alu-Secateurs B+/L 8702-20 GARDENA(ガルデナ) 44709518
901181501 Alu-Secateurs B+/L 8702-20 GARDENA(ガルデナ) 44709518

Alu-Secateurs B+/L 8702-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44709518品番901181501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

精密研磨刃により、花、小枝、枝を正確に切断
底部の刃は鍛造で、頑丈なアルミ製のハンドル、交換可能な刃、調整可能なジョイント付き

用途
花、小枝、枝などの剪定、切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/剪定はさみ/刃/枝/ステンレス製/アルミニウム製/下刃/上刃/ハンドル/パワーカット/ワイヤーカッター/カッティングヘッド/人間工学/片手/小枝/プロ/花/張力/手/鍛造/角度
材質アルミ、鉄質量(g)270使用目的剪定/切断切断対象花、小枝、枝など保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×2.2×6.2最大切断径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする