GARDENA(ガルデナ)
剪定ばさみ (直径18mm対応) アンビル型 8855-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44709570
品番
967047901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適
片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途
太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ
材質
プラスチック、鉄
質量(g)
175
使用目的
太い枝や乾燥した木の切断に
切断対象
太枝
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.7×2.2×6.1
刃型
アンビル型
最大切断径(Φmm)
18
切断目安(Φmm)
18