GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム バーティカルカッター 3395-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44709825
品番
901045501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊な爪が芝生に細かく浸透し、コケや草を効率的に除去
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途
芝生や雑草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝生/ステンレス鋼製/バーティカルカッター/爪/吸収/コケ/栄養素/草/水/空気
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
1.9
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×15.5×26.3
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能