曜日別特売
967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877

967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877
967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877
967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877
967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877
967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877
967238401 Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ) 44709877

Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード44709877品番967238401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ポケットサイズに折りたたんで保管できる万能のこぎり
優れた切断能力:硬質クロムめっき仕上げのため枝を楽に正確に切断できます
安全に取り扱い可能:鋸は様々な位置でロックできます
保管場所をとらない:作業が済んだら 折りたたんでポケットに入れておくかフックに掛けておくことができます

用途
枝や木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/のこぎり/園芸用のこぎり/ポケットサイズ万能/GARDENA/屋内外/切断作業
材質プラスチック、鉄保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.7×2.9×8.1刃渡り(cm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする