901040801 コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20 GARDENA(ガルデナ) 44710130

901040801 コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20 GARDENA(ガルデナ) 44710130
901040801 コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20 GARDENA(ガルデナ) 44710130
901040801 コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20 GARDENA(ガルデナ) 44710130
901040801 コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20 GARDENA(ガルデナ) 44710130

コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44710130品番901040801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

花壇と芝生の境界線が明確に分割されるように、エッジを作るためのエッジ―トリマー
掘りやすい半月型の鋭利な刃
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途花壇と芝生の境界線の分割に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/境界線/花壇/芝生/半月/刃/トリマー材質高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)600保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×25×2.5
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする