901039801 コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 GARDENA(ガルデナ) 44710175

901039801 コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 GARDENA(ガルデナ) 44710175
901039801 コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 GARDENA(ガルデナ) 44710175
901039801 コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 GARDENA(ガルデナ) 44710175
901039801 コンビビステムくわ  ステンレス製刃 16cm幅 3113-20 GARDENA(ガルデナ) 44710175

コンビビステムくわ ステンレス製刃 16cm幅 3113-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44710175品番901039801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

雑草取りに便利なステンレス製刃
高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング
刃はステンレス製
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途雑草取りなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/GARDENAコンビシステム/雑草取り農具/ステンレス製/樹脂プラスチック/ハンドル別売/コーティング材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、刃:ステンレス製幅(mm)160質量(g)340保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×16×14.8
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする