GARDENA(ガルデナ)
散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44710428
品番
967632201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適
大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能
バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩
材質
プラスチック
質量(g)
295
容量(L)
1.2
容量(kg)
砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×10.9×15.5