MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110

MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110
MWJ2-M4 (NA)27P 3 ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ) YAMAZEN(山善) 44711110

ベランダ用 屋外ジョイントタイル(人工木ウッドタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(81枚)注文コード44711110品番MWJ2-M4 (NA)27P 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。

用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン木目くっきりライトブラウン質量(g)950本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33084163
2022-09-12
用途: 電気柵の電源ユニットの下敷き
その他業種

土の上でも見た目が良くなることと、平面が保てるので良かったです。もう少し重量があると良いのですが。

対象商品 : 33084154
2021-08-16
用途: 布団干し
その他業種

布団干しの足元に敷き詰めました。裸足で外に出れるようになってのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする