184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164

 

184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164
184997 エンジニアグローブ ミタニコーポレーション 44711164

エンジニアグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
中指長(cm)約8.7
手のひらまわり(cm)約23
内容量1箱(50枚)注文コード44711164品番184997
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。

用途機械整備・各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.26(手の平部分)オレンジサイズLL入数(枚)50機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応全長(cm)約24中指長(cm)約8.7手のひらまわり(cm)約23左右区別左右兼用粉有無粉なし
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自動車パーツ洗浄や塗装と、船舶のFRP積層作業に。

他の製品に比べると厚みがあり、耐油耐薬品性が高いニトリルゴムだけあって、耐久性が向上します。 灯油やパーツクリーナーで分品洗浄すると、溶剤でふやけてすぐに破れてしまいますが、この製品だと2~3倍長持ちします。 さすがにワイヤーブラシで引っかいたり、尖った部品を掴んだりすると穴が開いてしまいますが、この点さえ気を付ければ何度も再使用できます。 汗臭さ対策は、脱ぐ時に裏返してティッシュで汗を拭きとっておくと、臭いません。

対象商品 : 44711146
2025-06-25
用途: ハウスクリーニングに使用
株式会社ホームリメイクサービス業

最近の水栓はセンサーが多い為、黒グローブだと反応しないが、オレンジだと問題なく使用でき助かっています。
後、黒よりオレンジの方が薬剤を使った際、破けにくい気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする