曜日別特売
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284

本体

HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284
HRE3-2P USB充電式 リチウムイオン電池 ヒーローグリーン 44712284

USB充電式 リチウムイオン電池

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ単三形 リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1000
内容量1パック注文コード44712284品番HRE3-2P
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

普通の電池として使えます!
専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。
電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。
過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。

タイプ単三形 リチウムイオン電池出力電圧(V)1.5安全装置過充電・過放電防止機能充放電回数1000回充電時間(分)約80バッテリー容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パソコンのUSBソケットは使用しないでください。一部のパソコンでは認識されなかったり機器に影響がでる場合があります。
※本商品は一部の機器では使用できない場合があります。(例)ラジオ:電池内の回路によってノイズが発生することがあります

商品説明動画

USBで簡単に充電できる電池「RevoEnergyレヴォエナジー」【専用充電池不要】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44712284
2023-11-11
用途: 日常品の乾電池代替品として

充電については一切問題なし。
ただ、実際使用する際に通電しない問題があった。原因は取り外しできるキャップと本体とがほんの少し接触していないかった模様。
手元の工具でほんの少し修正して使用できた。
原理が分かれば対処はできるけど、この手の取り外しできるものは、ほんの少しテクニカルなことを要求される場合があるので、使用前にテスターなどで導通確認を。

3が参考にしています
対象商品 : 44712300
2023-12-18
用途: 作業用ヘッドランプ
農・林・水産業

本年9月に購入 つかえなくなりました 保証をよく見ないで購入したため 3ヶ月経過で返品期限切れ まったくお話にならない製品です 当たり外れがあったとしても とても日本のメ-カ-が携わった製品ではありません がっかりしております

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする