付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠容量(GB)64書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1