曜日別特売
KMU-B256GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712555

本体

KMU-B256GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712555
KMU-B256GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712555
KMU-B256GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712555

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)256
内容量1個注文コード44712555品番KMU-B256GR
販売価格(税込)¥9,337
販売価格(税別)
8,488

ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。

付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠容量(GB)256書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする