曜日別特売
No.264 マイクログリップ ウレタンネイビー SHOWA(ショーワグローブ) 44713115

パッケージ画像

No.264 マイクログリップ ウレタンネイビー SHOWA(ショーワグローブ) 44713115
No.264 マイクログリップ ウレタンネイビー SHOWA(ショーワグローブ) 44713115
No.264 マイクログリップ ウレタンネイビー SHOWA(ショーワグローブ) 44713115

マイクログリップ ウレタンネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード44713115品番No.264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

材質(繊維部)
ナイロン
ポリエステル
その他
ネイビーサイズM入数(双)1機能伸縮性、透湿性全長(cm)22中指長(cm)7.7材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16色(手首部)ブルーゲージ数13
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・期間により樹脂部が劣化する場合があります。
※伸縮性の高い糸を使用しているため、手袋の反り返りや折れ等が見られる場合がありますが、性能には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする