No.374 マイクログリップ ニトブラック SHOWA(ショーワグローブ) 44713149

パッケージ画像

No.374 マイクログリップ ニトブラック SHOWA(ショーワグローブ) 44713149
No.374 マイクログリップ ニトブラック SHOWA(ショーワグローブ) 44713149
No.374 マイクログリップ ニトブラック SHOWA(ショーワグローブ) 44713149

マイクログリップ ニトブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード44713149品番No.374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

材質(繊維部)
ナイロン
ポリエステル
その他
ブラックサイズM入数(双)1機能伸縮性、耐摩耗性全長(cm)23中指長(cm)7.7材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)17.5色(手首部)ブルーゲージ数13
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする