曜日別特売
No.886 ニトリスト・タフプラス 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713246

パッケージ画像

No.886 ニトリスト・タフプラス 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713246
No.886 ニトリスト・タフプラス 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713246
No.886 ニトリスト・タフプラス 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713246

ニトリスト・タフプラス 100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
手のひらまわり(cm)21
内容量1箱(100枚)注文コード44713246品番No.886
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルーサイズL入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24手のひらまわり(cm)21左右区別左右兼用粉有無粉なし
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 農作業
共栄工務店

今回の、購入動機は某ユーチューバーがこれはいいと言っていたのが、動機です。
使ってみて確かに使い捨てなのかと思うぐらい丈夫で、洗っては使っています
値段的には、すこしお高い気がしますがその分繰り返し使えるので良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする