GRC2-430G グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター 44713264

 

GRC2-430G グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター 44713264
GRC2-430G グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター 44713264
GRC2-430G グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター 44713264
GRC2-430G グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター 44713264
GRC2-430G グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスター 44713264

グラインダーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44713264品番GRC2-430G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ディスクグラインダー(100mm・125mm)やマルチツールなどの収納に最適。
電動工具本体を固定する専用スポンジ付。
砥石やスパナなど専用アクセサリーが収納できる中皿付。
中皿はスライドでき、90度回転させると高さを変えることもできる。
ディスクグラインダー・マルチツールはコード式・充電式どちらにも対応。
バッテリー・充電器も収納できる。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

用途ディスクグラインダーやマルチツールの収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1ブラック/グリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×98/55(中皿一段目下/中皿二段目下)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×157×35
注意
※ディスクグラインダーやマルチツールは機種により収納できないものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする