曜日別特売
JD-V39CW デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機 シャープ 44715590

JD-V39CW デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機 シャープ 44715590
JD-V39CW デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機 シャープ 44715590
JD-V39CW デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機 シャープ 44715590

デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード44715590品番JD-V39CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着信時に大きな音とともにフラッシュランプが点滅。テレビを見ていたり、別の部屋にいるときも着信に気づきやすく便利な電話機です。
ホワイト液晶&大きな文字表示で画面が見やすい。ボタンも大きく押しやすい、使いやすいデザインです。
ハッキリとした音になる「音量大ボタン」ワンタッチで大きく聞き取りやすくなります。また、親機ではシニアの方が聞きとり難い高音域を強調したハッキリとした音になります。
迷惑電話対策に役立つ、非通知やフリーダイヤルお断り機能や、お名前確認ボタンも搭載。

セット内容親機+子機2台ホワイト系質量(g)親機:615(ACアダプター含まず)、子機:127(充電器含む)、充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.6、待機時0.8、子機:急速充電時0.7、待機時0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:190×198×68、子機:49×26×165機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュライト、着信よびだし音6段階、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、ワンタッチダイヤル(5件)、停電時対応※1(受発信通話)、【子機基本機能】着信呼び出し5段階音量切替、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、電話帳機能(カナ100人×1番号)、ワンタッチダイヤル(2件)、【防犯機能】お名前確認ボタン、通話録音最大10分(1件1分最大50件)、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り(ナンバーディスプレイ契約時に限る)、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け(親子)、着信記録(親子)、【コードレス機能】内線通話、保留・転送、双方向子機間通話、【留守録機能】最大10分/録音件数50件、自動応答メッセージ1件、外線リモート液晶パネル親機4.7型[34×115mm]カナ1行/ホワイトバックライト、子機:1.4型[22×30mm]カナ2行/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用いただける機能によっては、ナンバーディスプレイ契約が必要なものがあります。ご利用にはNTT東日本、NTT西日本へのお申込み及び月額使用料が必要です。詳しくはNTT東日本、NTT西日本へお問合せください。
※ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする