サンプル画像
シモン
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44715739
品番
KN111ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
23
規格
JSAA規格 A種 認定品
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
機能
軽量・耐滑・通気
標準質量(g)
530(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
ワイドACM
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー