KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985

サンプル画像

KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985
KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985
KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985
KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985
KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985
KN111ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト シモン 44715985

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード44715985品番KN111ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカットホワイトサイズ(cm)26.5規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)530(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする