曜日別特売
KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064

サンプル画像

KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064
KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064
KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064
KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064
KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064
KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716064

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード44716064品番KN118ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカットブラックサイズ(cm)24規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 二輪店で常時使用
有限会社新和モーター販売自動車・二輪車・自転車関連業

軽さも グリップ感も満足です。いつも先端の保護キャップに亀裂が入り寿命を迎えます。足先を曲げる姿勢が多いですが もし、この靴もそうであったら、次は保護キャップ無しにするかも。保護キャップ、先っちょだけで良いかも。中敷きのつま先、小指辺りに軽く痛みを感じます。後は、1年持つかの耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする