曜日別特売
TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218

TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218
TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218
TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218
TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218
TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218
TR-MHG001 マジックハンド 磁石付き トライメイト 44717218

マジックハンド 磁石付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44717218品番TR-MHG001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。
側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。
触りにくいゴミや害虫の捕獲に

用途
清掃などに
材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 旅行にも持っていきました。短くなるのでキャリーバックに入りました。
その他業種

骨折のt目床にあるものが拾えないので、これで拾ってインす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする