8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376

8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376
8677 ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組 天牛(富士手袋工業) 44717376

ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1組(8双)注文コード44717376品番8677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。
特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。
掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。

用途運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。赤、青、黄緑、黒サイズL入数(双)8全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(手袋)ポリエステル、綿、その他手のひらまわり(cm)20材質(掌側)天然ゴムゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする