SUN UP
ブラックGフッ素コート皮スキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃幅(mm)
36
36
63
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44717604
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。
サビやペンキはがしの研削作業に。
握りやすい形状のグリップ。
用途
テープや接着剤等の剥がし作業に。
質量(g)
80
刃形
直
表面処理
フッ素樹脂加工
刃幅(mm)
36
材質(柄部)
PP ポリプロピレン
硬度HRC(刃部)
52
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼