58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778

58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778
58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778
58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778
58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778
58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778
58180 ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト アーテック[学校教材・教育玩具] 44717778

ボルトボルズのペットボトル空気砲ストラックアウト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44717778品番58180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
637

サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!大人気の空気砲を作って遊べる!
サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!「笑ってタメになる!サイエンスショー」で大人気の空気砲を作って遊べる!
ペットボトルで作った空気砲で的当てゲームができる段ボールクラフトキットです。
この商品の動画をボルトボルズのYoutubeチャンネルで見ることができます。

セット内容ストラックアウトダンボールセット×1、ストラックアウト用的台紙×1、ダンボールスタンド×2、ビニールテープ×1、接着剤×1、風船×3材質紙、天然ゴム、PVC組立寸法(mm)345×260×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする