アンウェイジャパン
ナットカバー座付き(樹脂/黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
注文コード
44722334
品番
W1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
W1/2
寸法A(mm)
26
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
表面処理
黒