アンウェイジャパン
ナットカバー内ねじ付き(樹脂/白)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44722614
品番
W5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
W5/8
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
30
材質
樹脂
表面処理
白