オチアイ
ねじ式スピードナットJ形(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(250個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44722641
品番
JSN-4003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12.7
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
ねじ式スピードナットJ形
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
(最大)8
寸法D1(mm)
10
適合ねじ
M4-18山
寸法P(mm)
(最小)0.8/(最大)1.2
寸法HF(mm)
7