曜日別特売
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766

※使用例(ボールは付属しません。)

- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766
- コレクションケースSサイズ 太縁 アルナ 44722766

コレクションケースSサイズ 太縁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台タイプ(底面)黒別珍色(フレーム)ビター注文コード44722766品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

思い出のボールを飾れます。
固定用のピンがついています。

タイプ(底面)黒別珍色(フレーム)ビター材質(縁)アルミ、(透明板)アクリル有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×100外寸法(mm)(額)163×163×119梱包内容段ボールカブセ箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする