大阪魂
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
6.4
寸法H(mm)
1.3
サイズ
No.1
注文コード
44722815
品番
#1×6.4
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
長さ(mm)
6.4
サイズ
No.1
寸法H(mm)
1.3
ドリル径(Φmm)
1.7
寸法D1(Φmm)
2.05
寸法D2(Φmm)
3.6
寸法P1(mm)
1.65