BOSCH(ボッシュ)
ドライバー ポジドライブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44723247
品番
1600A01V08
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途
ネジの締め付け、緩め作業に
材質
S2スチール
質量(g)
130
先端サイズ
PZ2
軸長(mm)
125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
35×235×35
材質(グリップ)
ABS
先端形状
ポジドライブ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
貫通