曜日別特売
1600A01V0B 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723274

1600A01V0B 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723274
1600A01V0B 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723274
1600A01V0B 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ) 44723274

貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
先端サイズTX15
TX15
TX10
TX20
TX25
TX30
TX40
TX10、TX15、TX20、TX25、TX30、TX40
内容量1本注文コード44723274品番1600A01V0B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。

用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール質量(g)41先端サイズTX15軸長(mm)75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×170×25材質(グリップ)ABS先端形状ヘックスローブ(トルクス)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする